ZATTA
バッテリーチェッカー
バッテリーの残量を表示します。
各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途
バッテリーチェック、電池残量確認
材質
ABS
寸法(mm)
110×59×25
色
ブラック
質量(g)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861956
E13080
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください