ZATTA
USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途
USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
仕様
PD電源(W):最大65
質量(g)
4
電流(A)
最大3
電圧(V)
15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
46×12×5
コネクタ
USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※本製品は充電のみでデータ通信はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861807
P13052
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください