RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター

RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - ZATTARCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - ZATTARCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター - ZATTA
(1件のレビュー)

コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。
1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。

用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状コンポジット(メス)-HDMI(メス)解像度1080P、780P変換タイプメス - メス内容量1個
注意
※HDMI信号をコンポジット信号へ変換することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861929E13078
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63861929
2026-02-07
用途: 古いビデオカメラの接続
その他業種

新しく購入したテレビの入力端子が全てHDMIだったので購入しました。問題使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする