ZATTA
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。
手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途
USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして
全長(mm)
310
質量(g)
25
コネクタ
USB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
スイッチ部:24×60×13
内容量
1個
注意
※データ通信はサポートしてません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862218
P13038
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください