曜日別特売

ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド アルミ合金製

ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド アルミ合金製 - ZATTAノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド アルミ合金製 - ZATTAノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド アルミ合金製 - ZATTAノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド アルミ合金製 - ZATTAノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド アルミ合金製 - ZATTA

ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。
縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。
収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。
機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。

用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用仕様●はさみ幅(mm):14~73●収納可能数(台):1付属品六角レンチ寸法(mm)約150×95×46質量(g)約500適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット特性縦置きスタンド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像63862428P13034ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
※商品画像63862437P13035シルバー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする