ZATTA
USB Type-C to VGA 変換ケーブル 1.8m
USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。
4K FULLHD対応です。
用途
USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
Type-C(オス) - VGA(オス)
ケーブル長(cm)
180
USBタイプ
3.1
オス形状
Type-C(オス) - VGA(オス)
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※映像出力対応のUSB Type-Cを搭載するパソコンをご使用ください。
※本製品の設置や移動の際は、必ず接続しているパソコンやその他の周辺機器の電源をOFFにしてから行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861816
P13001
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください