ZATTA
Mini DisplayPort to DVI / HDMI / VGA 変換アダプタ
Mini DisplayPortからVGA・DVI・HDMIへ変換するビデオアダプタです。
用途
Mini DisplayPort搭載のパソコンとDVI、VGA、HDMI搭載のディスプレイなどを接続
寸法(mm)
280×45×20
質量(g)
55
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI、VGA、DVI
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※ビデオアダプタで対応できるのは1度に1つのビデオ出力のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862279
P13000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください