ZATTA
平紐ネックストラップ ワンタッチ着脱式
リングストラップはワンタッチで外れるため、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
長時間着用しても肩や首が痛くなりにくい平紐を採用してます。
用途
急な着信やメール、ネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、会社や改札でICカードをタッチしたいときなどもストレスフリーに使えます。
質量(g)
8
耐荷重(kg)
約2
長さ(cm)
50
内容量
1個
注意
※付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862008
P13046
ブラック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
63862017
P13047
レッド
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
63862026
P13048
ホワイト
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください