Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
静耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078335
23050
849-8710
5
9.6
24
12
¥
699
¥
639
¥
703
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078344
23050.0470
849-8711
5
12
30
16
¥
1,088
¥
989
¥
1,088
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078360
23050
849-8712
6
14.2
36
24
¥
1,497
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078369
23050
849-8713
7
19
44
45
¥
2,430
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078378
23050
849-8715
10
28
60
105
¥
5,105
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください