Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心スリーブ
プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
用途
圧入タイプのプレッシャー・ピン用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078168
22150
128-9101
スチール、黒染
9.9
12
9.9
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078177
22150
105-9139
スティール、黒染
13.9
18
13.9
¥
3,034
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078186
22150
105-9148
スティール、黒染
17.9
25
17.9
¥
3,498
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください