Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン(重荷重用/シール付)
厚みの小さい軽量部品の簡単な固定に使います。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
取り付けが容易でスペースを取りません。
用途
プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
材質
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078116
22150
128-7437
10
5
12
6
¥
1,183
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078125
22150
105-7550
12
8
14
13
¥
1,323
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078134
22150
105-7553
16
10
18
16
¥
1,442
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください