Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 - S&K(三興製作所)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64076025S-FPAS21323-90184枚1454520
29,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076034S-FPAS22323-26524枚1454520
29,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076050S-FPAS23323-57554枚1505020
33,220
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076059S-FPAS24323-25944枚1505025
33,220
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076068S-FPAS26323-58374枚1605525
36,120
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076077S-FPAS27323-73504枚1605525
39,290
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076086S-FPAS29323-42294枚1655525
45,930
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076095S-FPAS31323-26064枚1756025
54,410
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076104S-FPAS32323-73884枚1756032
54,410
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076120S-FPAS33321-67896枚1756032
66,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076129S-FPAS34323-57906枚1756032
66,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076138S-FPAS36323-90016枚1856532
74,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076147S-FPAS37323-57896枚1856532
81,300
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076156S-FPAS38322-00916枚1856532
81,300
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076165S-FPAS39323-89866枚1856532
91,730
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076174S-FPAS42321-68046枚1907042
100,610
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076190S-FPAS44323-89306枚1907042
114,630
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076199S-FPAS46323-26266枚2008042
128,020
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076208S-FPAS48323-89726枚2008042
128,020
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする