ドラム缶キャリー ゴム

ドラム缶キャリー ゴム - アクアシステム

50Lドラム缶用キャリー
転倒防止全周ガイド付
耐荷重110Kg
キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。

用途
ドラム缶の移動に
ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
適合機種DRUM-OP50材質SPCC/合成ゴム/SUS全幅(mm)535(キャスター含む最大値597)積載荷重(kg)110内容量1台
関連資料:(0.25MB)
注意
※メーカーのDRUM-OP50(50Lオープンドラム缶)との組み合わせ以外使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64096185DC-NBR50
31,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする