アクアシステム
ドラム缶キャリー ゴム
100Lドラム缶用キャリー
転倒防止全周ガイド付
耐荷重110Kg
キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途
ドラム缶の移動に
ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
適合機種
100Lドラム缶
材質
SPCC/合成ゴム/CRゴム
全幅(mm)
538(キャスター含む最大値598)
積載荷重(kg)
110
内容量
1台
関連資料:
(0.46MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64096194
DC-NBR100
¥
31,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500