スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

長さ(mm)109質量(kg)1.4取付スパイク取付型電圧(V)100口金GX53-1構造二重絶縁型、防雨型本体質量(kg)1.2色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1セット光色電球色地上高さ(mm)190パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下120内容量1セット
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能です。
※冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガズの発生する場所、塩素を使用するプール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電および火災の原因となります。
※据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けないでください。器具落下の原因となります。
※草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
※草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合は水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
※上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
※スティックは最後まで差し込んだ状態で使用してください。
※調光器と組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
全光束(Lm)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
電源プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64094417XLGE0001CT1アルミダイカスト(オフブラック)395(調光時 115)エクステリア スポットライト本体(LGW40100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)98.7
48,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64094426XLGE0003CT1アルミダイカスト(シルバーメタリック)395(調光時 115)エクステリア スポットライト本体(LGW40101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)98.7
48,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64094435XLGE0051CT1アルミダイカスト(オフブラック)395(調光時 115)エクステリア スポットライト本体(LGW40200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)98.7なし(ケーブルグランド同梱)
48,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64094444XLGE0053CT1アルミダイカスト(シルバーメタリック)395(調光時 115)エクステリア スポットライト本体(LGW40201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)98.7なし(ケーブルグランド同梱)
48,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64094460XLGE0101CT1アルミダイカスト(オフブラック)695(調光時 205)エクステリア スポットライト本体(LGW40100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)103.7
51,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64094469XLGE0103CT1アルミダイカスト(シルバーメタリック)695(調光時 205)エクステリア スポットライト本体(LGW40101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)103.7
51,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64094478XLGE0151CT1アルミダイカスト(オフブラック)695(調光時 205)エクステリア スポットライト本体(LGW40200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)103.7なし(ケーブルグランド同梱)
51,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64094487XLGE0153CT1アルミダイカスト(シルバーメタリック)695(調光時 205)エクステリア スポットライト本体(LGW40201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)103.7なし(ケーブルグランド同梱)
51,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする