曜日別特売

LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ

LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ - Panasonic(パナソニック)

LEDの明るさを調節可能
LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます

幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ集光タイプ内容量1台
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64093236LLD5010LCC19.91095270048電球色
22,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093245LLD5010NCC19.31095500048昼白色
22,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093254LLD5010VCC19.31095350048温白色
22,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093270LLD5020LCC19.91085270024電球色
22,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093279LLD5020NCC19.31085500024昼白色
22,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093288LLD5020VCC19.31085350024温白色
22,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする