Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ
LEDの明るさを調節可能
LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)
Φ70
質量(kg)
0.21
高さ(mm)
68(回転用ツメを除く)
口金
GX53-1
全光束(Lm)
1140
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70
光源寿命
40000時間
クラス
1000
入数
1台
調光方式
逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散タイプ
内容量
1台
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64093209
LLD5000LCC1
9.9
2700
電球色
115.1
¥
20,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093218
LLD5000NCC1
9.3
5000
昼白色
122.5
¥
20,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093227
LLD5000VCC1
9.3
3500
温白色
122.5
¥
20,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください