曜日別特売

LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ

LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ - Panasonic(パナソニック)

心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

幅(mm)Φ70質量(kg)0.1高さ(mm)38光源寿命40000時間入数1台演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1台
注意
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
クラス
光色
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64093114LLD2000LCT1531(調光時 159)2700500電球色拡散
14,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093130LLD2020LCT1460(調光時 138)2700400電球色集光
16,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093139LLD3020LCT1845(調光時 253)2700700電球色集光
19,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093148LLD3020NCT1845(調光時 253)5000700昼白色集光
19,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093157LLD4000LCT1795(調光時 238)2700700電球色拡散
16,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
64093166LLD4000NCT1795(調光時 238)5000700昼白色拡散
16,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする