Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト 60~250形 Φ85 埋込高98mm 広角タイプ 本体
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED一体型
LED交換
不可
色(本体)
ホワイト艶消し
仕様
●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15
形
LED250形~LED60形
材質(枠)
アルミダイカスト
入数
1台
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
85
取付面位置
天井埋込型
埋込高(mm)
98
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内容量
1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光色
ビーム角(度)
配光タイプ
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64094198
NDN28100WK
85
98
昼白色
50
広角タイプ
5000
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
64094207
NDN28101WK
85
98
白色
50
広角タイプ
4000
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
64094216
NDN28102WK
85
98
温白色
50
広角タイプ
3500
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
64094225
NDN28103WK
85
98
電球色
50
広角タイプ
3000
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
64094234
NDN28105WK
85
98
昼白色
80
拡散タイプ
5000
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
64094250
NDN28106WK
85
98
白色
80
拡散タイプ
4000
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
64094259
NDN28107WK
85
98
温白色
80
拡散タイプ
3500
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
64094268
NDN28108WK
85
98
電球色
80
拡散タイプ
3000
¥
15,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください