曜日別特売

LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体

LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ広角タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ビーム角(度)
色(本体)
光色
反射板(下部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64093394NDN28000BK500045ブラック艶消し昼白色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093410NDN28000WK500050ホワイト艶消し昼白色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093419NDN28001BK400045ブラック艶消し白色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093428NDN28001WK400050ホワイト艶消し白色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093437NDN28002BK350045ブラック艶消し温白色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093446NDN28002WK350050ホワイト艶消し温白色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093455NDN28003BK300045ブラック艶消し電球色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093464NDN28003WK300050ホワイト艶消し電球色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093480NDN28004BK270045ブラック艶消し電球色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093489NDN28004WK270050ホワイト艶消し電球色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする