LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体

LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)鋼板LED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色温度(K)
色(本体)
光色
反射板(下部)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64093498NDN28005BK-5000ブラック艶消し昼白色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
64093507NDN28005WK-5000ホワイト艶消し昼白色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093516NDN28006BK-4000ブラック艶消し白色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093525NDN28006WK-4000ホワイト艶消し白色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093534NDN28007BK-3500ブラック艶消し温白色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093550NDN28007WK-3500ホワイト艶消し温白色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093559NDN28008BK-3000ブラック艶消し電球色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
64093568NDN28008WK-3000ホワイト艶消し電球色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093577NDN28009BK-2700ブラック艶消し電球色鋼板(ブラックつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
64093586NDN28009WK-2700ホワイト艶消し電球色鋼板(ホワイトつや消し仕上)
15,2004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
56828165NDN28005BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5000ブラック艶消し昼白色鋼板(ブラックつや消し仕上)
13,2004,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする