Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様
●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形
LED250形~LED60形
ビーム角(度)
80
材質(枠)
アルミダイカスト
LED寿命(時間)
40000
入数
1台
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED一体型
埋込高(mm)
112
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
内容量
1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
光色
反射板(下部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64093744
NDN28015BK
5000
ブラック艶消し
昼白色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093760
NDN28015SK
5000
ホワイト艶消し
昼白色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093769
NDN28015WK
5000
ホワイト艶消し
昼白色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093778
NDN28016BK
4000
ブラック艶消し
白色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093787
NDN28016SK
4000
ホワイト艶消し
白色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093796
NDN28016WK
4000
ホワイト艶消し
白色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
64093805
NDN28017BK
3500
ブラック艶消し
温白色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093814
NDN28017SK
3500
ホワイト艶消し
温白色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
64093830
NDN28017WK
3500
ホワイト艶消し
温白色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093839
NDN28018BK
3000
ブラック艶消し
電球色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093848
NDN28018SK
3000
ホワイト艶消し
電球色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093857
NDN28018WK
3000
ホワイト艶消し
電球色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093866
NDN28019BK
2700
ブラック艶消し
電球色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093875
NDN28019SK
2700
ホワイト艶消し
電球色
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
64093884
NDN28019WK
2700
ホワイト艶消し
電球色
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥
17,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください