曜日別特売

LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体

LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

LED寿命(時間)40000電球の種類LED一体型LED交換不可仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30LED250形~LED60形ビーム角(度)45材質(枠)アルミダイカスト入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)112配光タイプ広角タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光色
色温度(K)
色(本体)
反射板(下部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64093595NDN28010BK75112昼白色5000ブラック艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093604NDN28010SK75112昼白色5000ホワイト艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093620NDN28010WK75112昼白色5000ホワイト艶消しアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093629NDN28011BK75112白色4000ブラック艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093638NDN28011SK75112白色4000ホワイト艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093647NDN28011WK75112白色4000ホワイト艶消しアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093656NDN28012BK75112温白色3500ブラック艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093665NDN28012SK75112温白色3500ホワイト艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
64093674NDN28012WK75112温白色3500ホワイト艶消しアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093690NDN28013BK75112電球色3000ブラック艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093699NDN28013SK75112電球色3000ホワイト艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093708NDN28013WK75112電球色3000ホワイト艶消しアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093717NDN28014BK75112電球色2700ブラック艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093726NDN28014SK75112電球色2700ホワイト艶消しアルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
64093735NDN28014WK75112電球色2700ホワイト艶消しアルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする