曜日別特売

天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)

存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可内容量1セット
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能です。
※配光については傾斜対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。(照射物近接限度限度10cm)
※この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気を想定した一般住宅用防湿防雨型ダウンライトです。直射日光の当たる場所・器具背面より雨の吹込みや水滴のかかる場所、振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
構成
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095029XED1100LCT1全灯時の値:5.1ダウンライト本体(LRD9100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270065.6ホワイト艶消し
21,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095038XED1101LCT1全灯時の値:5.1ダウンライト本体(LRD9101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270054.9ブラック艶消し
21,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095047XED1102LCT1全灯時の値:5.1ダウンライト本体(LRD9102)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270055.8プラチナメタリック
21,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095056XED1120LCT1全灯時の値:3.9ダウンライト本体(LRD9100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)2700102.5ホワイト艶消し
24,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095065XED1121LCT1全灯時の値:3.9ダウンライト本体(LRD9101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)270082ブラック艶消し
24,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095074XED1122LCT1全灯時の値:3.9ダウンライト本体(LRD9102)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)270087.1プラチナメタリック
24,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095090XED1200LCT1全灯時の値:5.1ダウンライト本体(LRD9200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270065.6ホワイト艶消し
25,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095099XED1201LCT1全灯時の値:5.1ダウンライト本体(LRD9201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270054.9ブラック艶消し
25,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095108XED1202LCT1全灯時の値:5.1ダウンライト本体(LRD9202)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270055.8プラチナメタリック
25,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095117XED1220LCT1全灯時の値:3.9ダウンライト本体(LRD9200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)2700102.5ホワイト艶消し
28,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095126XED1221LCT1全灯時の値:3.9ダウンライト本体(LRD9201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)270084.6ブラック艶消し
28,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095135XED1222LCT1全灯時の値:3.9ダウンライト本体(LRD9202)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1)270087.1プラチナメタリック
28,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095144XED3100LCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270074.6ホワイト艶消し
24,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095160XED3100NCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500074.6ホワイト艶消し
24,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095169XED3101LCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270059.7ブラック艶消し
24,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095178XED3101NCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500059.7ブラック艶消し
24,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095187XED3102LCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9102)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270063.4プラチナメタリック
24,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095196XED3102NCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9102)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500063.4プラチナメタリック
24,200
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095205XED3120LCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)270095.3ホワイト艶消し
26,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095214XED3120NCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020NCT1)500095.3ホワイト艶消し
26,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095230XED3121LCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)270083ブラック艶消し
26,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095239XED3121NCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9101)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020NCT1)500083ブラック艶消し
26,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095248XED3122LCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9102)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)270086.9ブラック艶消し
26,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095257XED3122NCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9102)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020NCT1)500086.9ブラック艶消し
26,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095266XED3200LCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270074.6ホワイト艶消し
28,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095275XED3200NCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500074.6ホワイト艶消し
28,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095284XED3201LCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270059.7ブラック艶消し
28,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095300XED3201NCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500059.7ブラック艶消し
28,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095309XED3202LCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9202)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270063.4プラチナメタリック
28,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095318XED3202NCT1全灯時の値:6.7ダウンライト本体(LRD9202)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500063.4プラチナメタリック
28,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095327XED3220LCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)270095.3ホワイト艶消し
30,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095336XED3220NCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9200)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020NCT1)500095.3ホワイト艶消し
30,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095345XED3221LCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)270083ブラック艶消し
30,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095354XED3221NCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9201)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020NCT1)500083ブラック艶消し
30,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095370XED3222LCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9202)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1)270086.9プラチナメタリック
30,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095379XED3222NCT1全灯時の値:6.5ダウンライト本体(LRD9202)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020NCT1)500086.9プラチナメタリック
30,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする