曜日別特売

天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)

間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です
外壁に美しく収まるデザイン
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)280カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)280電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1セット
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
※壁面、天井面取付兼用器具です。傾斜天井、壁面に取り付ける場合には、傾斜の下側に水抜き穴がくるように取り付けてください。指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
※取付面よりも大きな面に取り付けてください。
※ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光部、ラウィトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質(本体)
構成
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64094968XLGE8011CT1-アルミダイスカト(オフブラック)ブラケットライト本体(LGW85239B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)2700電球色
45,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
64094977XLGE8013CT1-アルミダイスカト(オフブラック)ブラケットライト本体(LGW85239B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)5000昼白色
45,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
64094986XLGE8014CT1-アルミダイスカト(シルバーメタリック)ブラケットライト本体(LGW85239S)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)2700電球色
45,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
64094995XLGE8016CT1-アルミダイスカト(シルバーメタリック)ブラケットライト本体(LGW85239S)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)5000昼白色
45,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
64095004XLGE8017CT1-アルミダイスカト(プラチナメタリック)ブラケットライト本体(LGW85239Y)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)2700電球色
45,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
64095020XLGE8019CT1-アルミダイスカト(プラチナメタリック)ブラケットライト本体(LGW85239Y)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)5000昼白色
45,200
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
70356390XLGE8013CT1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アルミダイスカト(オフブラック)ブラケットライト本体(LGW85239B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)5000昼白色
45,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする