曜日別特売

LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)

間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です
外壁に美しく収まるデザイン
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225口金GX53-1構造防雨型光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)115調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1セット
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
構成
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64094819XLGE8020CT1オフブラック全灯時の値:5.2ブラケットライト本体(LGW85221B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270050.7
48,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094828XLGE8022CT1シルバーメタリック全灯時の値:5.2ブラケットライト本体(LGW85221S)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270050.7
48,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094837XLGE8024CT1プラチナメタリック全灯時の値:5.2ブラケットライト本体(LGW85221Y)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1)270050.7
48,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094846XLGE8030CT1オフブラック全灯時の値:7.6ブラケットライト本体(LGW85221B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270055.2
50,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094855XLGE8031CT1オフブラック全灯時の値:7.6ブラケットライト本体(LGW85221B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500055.2
50,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094864XLGE8032CT1シルバーメタリック全灯時の値:7.6ブラケットライト本体(LGW85221S)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270055.2
50,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094880XLGE8033CT1シルバーメタリック全灯時の値:7.6ブラケットライト本体(LGW85221S)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500055.2
50,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094889XLGE8034CT1プラチナメタリック全灯時の値:7.6ブラケットライト本体(LGW85221Y)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)270055.2
50,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64094898XLGE8035CT1プラチナメタリック全灯時の値:7.6ブラケットライト本体(LGW85221Y)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1)500055.2
50,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする