曜日別特売

マスターフレックス 送液ポンプ デジタル

マスターフレックス 送液ポンプ デジタル - 大和マスターフレックス 送液ポンプ デジタル - 大和

チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。
液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。
材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。
ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。
メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。

用途
薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
食品、飲料の送液。
インキ、接着剤の送液。
幅(mm)254高さ(mm)216奥行(mm)216電源(V)単相90~260モーターDC75Wモーター(W)DC75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
回転数
送液量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407182507522-20773-37980.1~600(rpm)0.006~3400
883,400
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6407183407522-30773-38010.02~100(rpm)0.001~566
888,600
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする