曜日別特売

ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色)

ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) - 大和

簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。
作業者の負担を軽減します。
中間棚の紛失防止にもなります。
跳ね上げれば広く使用もできます。

グリーン均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090269LRC50-PG(HA)228-6587ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製243600×800×1700730×480×1457
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090305LRC60-PG(HA)228-6605ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製243650×850×1700780×530×1457
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090348LRC80-PG(HA)228-6593ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製251800×1100×17001030×680×1449
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090287LRC50J-PG(HA)228-6589ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製243600×800×1700730×480×1457
58,164
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090330LRC60J-PG(HA)228-6597ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製243650×850×1700780×530×1457
59,458
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090366LRC80J-PG(HA)228-6609ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製251800×1100×17001030×680×1449
68,008
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする