大和
床板スチール製コンビテナー
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。
床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます。
材質
ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール
高さ(mm)
251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
800
幅外寸(mm)
1100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×1100×1700
外寸法・高さ(mm)
1700
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1030×745×1449
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64090436
LRC80-SG
385-7422
グリーン
¥
60,566
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090445
LRC80-SI
385-7423
アイボリー
¥
60,566
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません