大和
ロールコンビテナー 床板プラスチック製
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。
作業者の負担を軽減します。
中間棚の紛失防止にもなります。
跳ね上げれば広く使用もできます。
色
アイボリー
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
730×473×1457
780×523×1457
1030×673×1449
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64090375
KRC50-PI(HA)
228-6586
ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製
243
600×800×1700
730×473×1457
¥
70,134
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090400
KRC60-PI(HA)
228-6591
ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製
243
650×850×1700
780×523×1457
¥
71,498
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090418
KRC80-PI(HA)
228-6596
ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製
251
800×1100×1700
1030×673×1449
¥
80,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090384
KRC50J-PI(HA)
228-6592
ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製
243
600×800×1700
730×473×1457
¥
70,134
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090409
KRC60J-PI(HA)
228-6606
ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製
243
650×850×1700
780×523×1457
¥
71,498
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090427
KRC80J-PI(HA)
228-6612
ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製
251
800×1100×1700
1030×673×1449
¥
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません