大和
ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ)
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。
積載量20%アップします。
サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
高さ(mm)
251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64090226
LRC80-PI(KA/SB2)
228-6598
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製
アイボリー
800×1100×2000
1028×739×1749
¥
72,542
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090244
LRC90-PG(KA/SB2)
228-6607
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール製
グリーン
1100×1100×2000
1028×1039×1749
¥
85,358
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090235
LRC80J-PI(KA/SB2)
228-6590
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製
アイボリー
800×1100×2000
1028×739×1749
¥
72,542
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません