曜日別特売

デジタル台はかり(取引証明用)

デジタル台はかり(取引証明用) - 大和

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。
加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
最小表示は切り替え式です。
パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)
無線プリンタに対応(工場オプション)
USBメモリ機能(工場オプション)

用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製種類台はかり電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)785~805センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500ひょう量単位kg内容量1台
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小表示(g)
秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083524DP-6800K-30438-69735/1030/32
105,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083540DP-6800K-60438-698110/2060/64
105,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする