曜日別特売

デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 - 大和デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 - 大和

単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。
チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。
作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。
乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。
安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。

用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg内容量1台
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小表示(g)
秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083549DP-6900K-150794-488850150
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083558DP-6900K-32794-48961032
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083567DP-6900K-60794-49002060
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする