曜日別特売

防水型デジタル台はかり

防水型デジタル台はかり - 大和

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。
加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。
「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。
無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。

用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0914材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083628DP-6701N-60
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする