マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)

マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン) - 大和

FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。
高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。
モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。

用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液トラスコ品番466-2920材質バイトン内径(Φmm)3.1規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)全長(m)7.6使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)150適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム最低使用温度(℃)0内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6407185096412-16
46,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする