PANDUIT(パンドウイット)
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途
メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番
731-1788
材質
PVC(鉛フリー)
長さ(mm)
1830
幅(mm)
17.5
色
ライトグレー
内容量
1箱(20本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078886
C.5LG6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください