PANDUIT(パンドウイット)
ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途
配線ダクトのカバーに。
トラスコ品番
167-6238
材質
PVC製、鉛フリー
長さ(mm)
1830
幅(mm)
82.6
色
白
内容量
1箱(20本)
注意
※カバーのみの販売です。ダクト本体は別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079008
C3WH6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください