PANDUIT(パンドウイット)
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途
電線、ワイヤ、などの保護。
材質
PVC製(鉛フリー)
長さ(mm)
1830
色
ライトグレー
長さ(m)
1.83
内容量
1箱(20本)
注意
※ダクトカバーは別売りです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078929
G.5X.5LG6
731-2695
17.5
1.3
15.2
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64078938
G2X2LG6
731-2903
57.2
2
53.8
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください