MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) - PANDUIT(パンドウイット)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。

用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。引張強度(N)10656材質ステンレス(SUS316)シルバートラスコ品番194-9954長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI内容量1袋(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079166MS8W75T30-Q620383119.110656-60℃~538℃
オープン
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする