PANDUIT(パンドウイット)
トルクマウント
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。
耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途
結束バンドの固定に。
固定方法
ボルト
色
黒
高さ(mm)
19.6
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.5~12.7
縦(mm)
47
横(mm)
29.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐衝撃、耐候、耐熱性
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
使用ねじ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64080496
TMEH4S8-D350
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6、ボルト穴:亜鉛メッキ鋼
47
29.3
19.6
M8
354-5450
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080505
TMEH4S10-D350
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6、ボルト穴:亜鉛メッキ鋼
47
29.3
19.6
M10
354-5456
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080514
TMEH4S13-D350
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6、ボルト穴:亜鉛メッキ鋼
47
29.3
19.6
M13
354-6957
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080530
TMEH3S8-D350
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
47
29.3
19.6
M8
354-5470
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080539
TMEH3S10-D350
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
47
29.3
19.6
M10
354-5438
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080548
TMEH3S13-D350
本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
47
29.3
19.6
M13
354-6962
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください