PANDUIT(パンドウイット)
高密度モジュラーパッチパネル枠
1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
用途
LAN配線用。
適合
ジャック:UTPモジュラージャック
トラスコ品番
194-9187
幅(mm)
482.6
全長(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
88.1
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~65
奥行(mm)
19.2
ポート数
72
ユニット数
ユニット:2U
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079778
CPP72FMWBLY
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください