PANDUIT(パンドウイット)
12ポート用壁面取付パッチパネル枠
ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途
12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)
トラスコ品番
814-6591
材質
C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂
幅(mm)
254
色
黒
高さ(mm)
51.8
奥行(mm)
48.6
ポート数
12
内容量
1箱(10個)
注意
※壁面取付には別売りのブラケット(WB89D)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078895
CPP12WBL
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください