PANDUIT(パンドウイット)
ブランクパネル
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途
エアフロー効率向上。
トラスコ品番
194-9229
材質
スチール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
88.1
横(mm)
482.6
ユニット数
ユニット:2U
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079096
DPFP2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください