バートル
作業服”8102シリーズ”カーゴパンツ
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。
耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
製品洗い加工により防縮性に優れています。
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071466
8102-3-S
114-9855
S
74
¥
7,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64071484
8102-3-4L
114-9861
4L
96
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください