バートル
作業服”6071シリーズ”カーゴパンツ
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
77
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
全12種類を絞り込む
色
キャメル
クーガー
シルバー
ウエスト(cm)
105
110
120
130
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071430
6072-17-105
114-9664
クーガー
105
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64071439
6072-17-110
114-9665
クーガー
110
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071448
6072-17-120
114-9666
クーガー
120
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071457
6072-17-130
114-9667
クーガー
130
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071500
6072-24-105
114-9753
キャメル
105
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071509
6072-24-110
114-9754
キャメル
110
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071518
6072-24-120
114-9755
キャメル
120
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071527
6072-24-130
114-9756
キャメル
130
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071536
6072-5-105
115-1566
シルバー
105
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071545
6072-5-110
115-1567
シルバー
110
¥
8,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071554
6072-5-120
115-1568
シルバー
120
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071570
6072-5-130
115-1569
シルバー
130
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください