バートル
作業服”6071シリーズ”ブルゾン
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
種別
ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65/綿35
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071360
6071-17-4L
114-9650
クーガー
4L
130
54
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071369
6071-17-5L
114-9651
クーガー
5L
136
56
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64071378
6071-5-L
114-9728
シルバー
L
116
48
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64071387
6071-5-4L
114-9731
シルバー
4L
130
54
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071396
6071-5-5L
114-9732
シルバー
5L
136
56
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071405
6071-24-4L
114-9739
キャメル
4L
130
54
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64071414
6071-24-5L
114-9740
キャメル
5L
136
56
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください