防水防寒ジャケット 7610

防水防寒ジャケット 7610 - バートル

身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています。
体温を逃がさず湿気を放出し、雨・風をブロックするDELTA DRY仕様です。
水の染み込みを抑える耐水圧10000mmのDELTA DRYで、雨の中での屋外作業をサポートします。
透湿性8000g/[[M2]]/24時間のDELTA DRYで、衣服内の水蒸気を外へ放出します。
生地の縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープを採用しました。

種別ジャケット機能耐水・防水・暴風・防寒素材表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工、裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)内容量1枚
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640715887610-3-M319-3994ネイビーM11849
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
640715977610-3-3L319-3991ネイビー3L13455
18,400
取扱い終了
返品不可
640716067610-18-M319-3990コディアックM11849
18,000
取扱い終了
返品不可
640716157610-18-LL319-3992コディアックLL12853
17,800
取扱い終了
返品不可
640716247610-18-3L319-4000コディアック3L13455
18,400
取扱い終了
返品不可
640716407610-35-M319-3989ブラックM11849
18,000
取扱い終了
返品不可
640716497610-35-LL319-3996ブラックLL12853
17,800
取扱い終了
返品不可
640716587610-35-3L319-3987ブラック3L13455
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする