バートル
作業服”8101シリーズ”ジャケット
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。
耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
製品洗い加工により防縮性に優れています。
トラスコ品番
114-9812
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
機能
耐久性・防縮性
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64071475
8101-3-4L
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください