水性ロードカラー2

水性ロードカラー2 - シントーファミリー

水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。
道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。

用途
遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路
競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
仕様塗り重ね可能時間:2~3容量(L)2.5主成分特殊アクリルエマルション樹脂系使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上乾燥時間4時間以上内容量1缶
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640759288184102-04377-4272ホワイト
15,568
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
640759378184103-04377-4271セメントグレー
15,568
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
640759468184109-04377-4266イエロー
19,758
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
640759558184112-04377-4278ダークグリーン
15,568
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
640759648184116-04377-4280レンガ
15,568
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
640759808184127-04377-4269ライトグリーン
15,568
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
640759898184141-04377-4262オーカーベージュ
15,568
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
640759988184154-04377-4268ロードグリーン
15,568
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
640760078184160-04377-4265ブルー
15,568
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
640760168184183-04377-4273マルーン
15,568
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする