曜日別特売

FMXアンドスケープストロングカップスヌーピ-

FMXアンドスケープストロングカップスヌーピ- - サンナップ

森林認証紙使用。発泡断熱仕様で3柄アソート。

用途レジャーやアウトドア・室内使いにも最適です。容量(mL)250高さ(mm)83.9口径(Φmm)80容量(オンス)8底径(Φmm)58.5FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153内容量1袋(250mL×15個)
関連資料:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64096149C2515ASN
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする